PHOENIX CONTACT - Überspannungsableiter Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907876
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - Ja
Netzform IT - Nein
Netzform TN - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626245010
Sonepar Artikelnummer
121359436
Hersteller Artikelnummer
2907876
Hersteller Typ
VAL-SEC-T2-2+0-380DC-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2907876
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Max. Dauerspannung DC:
450 V
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.227 kg


