PHOENIX CONTACT - Überspannungsableiter Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2921284
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Schutzpegel - 2 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356280006
Sonepar Artikelnummer
121359985
Hersteller Artikelnummer
2921284
Hersteller Typ
VAL-MS 385/80/1+1-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2921284
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Schutzpegel:
2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Ja
Netzform sonstige:
Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
80 kA
Max. Dauerspannung AC:
385 V
Schutzpegel L-N:
2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.7 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
250 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.331 kg


