PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutz-Basiselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1035864
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626542430
Sonepar Artikelnummer
121322032
Hersteller Artikelnummer
1035864
Hersteller Typ
VAL-MS-BE-PCB-FM
Hersteller Artikel Nr.:
1035864
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.032 kg
1-kanaliges Sockelelement für Überspannungsschutzgeräte der VAL-MS-Serie Typ I und Typ II, für isolierte und geerdete Spannungssysteme bis 1500 V DC und 690 V AC, für platzsparende Leiterplatteninstallation, mit integriertem Fernmeldekontakt


