PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutz-Basiselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2910419
Nennspannung DC - 48 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626461564
Sonepar Artikelnummer
121359887
Hersteller Artikelnummer
2910419
Hersteller Typ
PT-IQ-3-BE-UT
Hersteller Artikel Nr.:
2910419
Nennspannung DC:
48 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.063 kg
Basiselement für Schutzstecker PLUGTRAB PT-IQ (3-HF, 2X1, 1X2)


