PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutz-Geraet Typ 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2801161
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 5 kA
Max. Dauerspannung AC - 250 V
Montageart - Hutschiene TH35
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356714327
Sonepar Artikelnummer
120323980
Hersteller Artikelnummer
2801161
Hersteller Typ
VAL-MS T1/2 1kVDC-PV/2+V-FM-2801161
Hersteller Artikel Nr.:
2801161
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Max. Dauerspannung AC:
250 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
sonstige
Netzform DC:
Ja
Netzform IT:
Nein
Netzform TN:
Nein
Netzform TN-C:
Nein
Netzform TN-C-S:
Nein
Netzform TN-S:
Nein
Netzform TT:
Nein
Netzform sonstige:
Nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Max. Dauerspannung DC:
1170 V
Nennspannung AC:
250 V
Nennspannung DC:
875 V
Schutzpegel:
3.5 kV
Schutzpegel (DC+ - DC-):
3.5 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE):
3.5 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0 kA
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Ausblasend:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
Ja
Integrierte Vorsicherung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.385 kg
Ein PHOENIX CONTACT Produkt
Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie


