PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzbasiselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2839486
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918182892
Sonepar Artikelnummer
120463648
Hersteller Artikelnummer
2839486
Hersteller Typ
PT 4-EX(I)-BE
Hersteller Artikel Nr.:
2839486
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.062 kg
Basiselement für Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen EEx ia-Signalkreis. Nennspannung: 24 V DC, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm


