PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2859084
Nennspannung DC - 7 .. 0 V
Max. Dauerspannung DC - 7 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Nennlaststrom - 1.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918920470
Sonepar Artikelnummer
120461964
Hersteller Artikelnummer
2859084
Hersteller Typ
D-LAN-CAT.5E-U
Hersteller Artikel Nr.:
2859084
Nennspannung DC:
7 .. 0 V
Max. Dauerspannung DC:
7 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Nennlaststrom:
1.5 A
Schutzpegel Ader/Ader:
22 V
Schutzpegel Ader/Erde:
80 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
850 V
Grenzfrequenz:
100 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.125 kg


