PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2882828
Nennspannung AC - 185 V
Nennspannung DC - 185 V
Max. Dauerspannung AC - 130 V
Max. Dauerspannung DC - 185 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356115148
Sonepar Artikelnummer
120462041
Hersteller Artikelnummer
2882828
Hersteller Typ
PT 2-TELE
Hersteller Artikel Nr.:
2882828
Nennspannung AC:
185 V
Nennspannung DC:
185 V
Max. Dauerspannung AC:
130 V
Max. Dauerspannung DC:
185 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
300 V
Schutzpegel Ader/Erde:
300 V
Grenzfrequenz:
20 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.060 kg


