PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2801272
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 21 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356766548
Sonepar Artikelnummer
120462177
Hersteller Artikelnummer
2801272
Hersteller Typ
PT-IQ-4X1+F-24DC-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2801272
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
21 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.7 A
Schutzpegel Ader/Erde:
780 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
75 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
75 V
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.125 kg


