PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2882925
Nennspannung DC - 185 .. 0 V
Max. Dauerspannung AC - 130 V
Max. Dauerspannung DC - 185 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356155137
Sonepar Artikelnummer
120462285
Hersteller Artikelnummer
2882925
Hersteller Typ
DT-TELE-RJ45
Hersteller Artikel Nr.:
2882925
Nennspannung DC:
185 .. 0 V
Max. Dauerspannung AC:
130 V
Max. Dauerspannung DC:
185 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0.38 A
Schutzpegel Ader/Ader:
250 V
Schutzpegel Ader/Erde:
250 V
Grenzfrequenz:
50 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.314 kg


