PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2801264
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 21 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356766470
Sonepar Artikelnummer
120462708
Hersteller Artikelnummer
2801264
Hersteller Typ
PT-IQ-2X2+F-24DC-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2801264
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
21 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.7 A
Schutzpegel Ader/Ader:
55 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1000 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
600 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
600 V
Grenzfrequenz:
1.1 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.129 kg


