PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2880561
Nennspannung AC - 14 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.228 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356048941
Sonepar Artikelnummer
120464078
Hersteller Artikelnummer
2880561
Hersteller Typ
C-SAT-BOX
Hersteller Artikel Nr.:
2880561
Nennspannung AC:
14 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.228 kg
Überspannungsschutz für Antennenverteiler an Satellitenanlagen. IN und OUT über F-Connectoren, 5 Kanäle für Signale von SAT-Anlagen und terrestrischen Antennen, Erdanschluss außen am Gehäuse.


