PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2801219
Nennspannung DC - 48 V
Max. Dauerspannung AC - 37 V
Max. Dauerspannung DC - 53 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356745093
Sonepar Artikelnummer
120464531
Hersteller Artikelnummer
2801219
Hersteller Typ
PT-IQ-4X1-48DC-UT
Hersteller Artikel Nr.:
2801219
Nennspannung DC:
48 V
Max. Dauerspannung AC:
37 V
Max. Dauerspannung DC:
53 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Nennlaststrom:
0.3 A
Schutzpegel Ader/Erde:
90 V
Grenzfrequenz:
1.9 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.126 kg


