PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800023
Nennspannung AC - 0 V
Nennspannung DC - 0 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA
Nennlaststrom - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356410083
Sonepar Artikelnummer
120464737
Hersteller Artikelnummer
2800023
Hersteller Typ
CN-LAMBDA/4-5.9-SB
Hersteller Artikel Nr.:
2800023
Nennspannung AC:
0 V
Nennspannung DC:
0 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Nennlaststrom:
5 A
Schutzpegel Ader/Erde:
11 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
11 V
Frequenz:
2400 .. 5900 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
N-Connector
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.188 kg


