PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2920612
Max. Dauerspannung DC - 12 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 0.38 A
Schutzpegel Ader/Ader - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356155120
Sonepar Artikelnummer
120465127
Hersteller Artikelnummer
2920612
Hersteller Typ
DT-UFB-485/BS
Hersteller Artikel Nr.:
2920612
Max. Dauerspannung DC:
12 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0.38 A
Schutzpegel Ader/Ader:
30 V
Schutzpegel Ader/Erde:
700 V
Grenzfrequenz:
50 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
D-Sub 9-polig
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.305 kg


