PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906831
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 21 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.15 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626127002
Sonepar Artikelnummer
120553484
Hersteller Artikelnummer
2906831
Hersteller Typ
TTC-6-TVSD-C-24DC-UT-I
Hersteller Artikel Nr.:
2906831
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
21 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.15 kA
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Erde:
50 V
Grenzfrequenz:
1.7 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.022 kg


