PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908439
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 21 V
Max. Dauerspannung DC - 30 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626300436
Sonepar Artikelnummer
120879575
Hersteller Artikelnummer
2908439
Hersteller Typ
TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Hersteller Artikel Nr.:
2908439
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
21 V
Max. Dauerspannung DC:
30 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
850 V
Grenzfrequenz:
1 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.029 kg


