PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1061385
Nennspannung DC - 5 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626712895
Sonepar Artikelnummer
121322720
Hersteller Artikelnummer
1061385
Hersteller Typ
TTC-6P-3-5DC-PT-I
Hersteller Artikel Nr.:
1061385
Nennspannung DC:
5 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.040 kg
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für einen 3-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis mit hohem Nennstrom.


