PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1109673
Nennspannung DC - 120 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151022372
Sonepar Artikelnummer
121324375
Hersteller Artikelnummer
1109673
Hersteller Typ
TTC-6-MOV-D-120AC-UT-I
Hersteller Artikel Nr.:
1109673
Nennspannung DC:
120 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.024 kg
Überspannungsmittelschutz mit integrierter Statusanzeige für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.


