PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1334595
Nennspannung DC - 24 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.033 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151633554
Sonepar Artikelnummer
121328343
Hersteller Artikelnummer
1334595
Hersteller Typ
TTC-6P-2X2-24-PT-I
Hersteller Artikel Nr.:
1334595
Nennspannung DC:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.033 kg
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise, z. B. zwei 0(4) .. 20 mA Stromschleifen, HART-fähig.


