PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2798530
Nennspannung DC - 500 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918073800
Sonepar Artikelnummer
121357788
Hersteller Artikelnummer
2798530
Hersteller Typ
UBK 2-500
Hersteller Artikel Nr.:
2798530
Nennspannung DC:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.060 kg
Tragschienenmodul mit Überspannungsgrobschutz für zwei Signaladern. Selbstkontaktierender Schutzleiterfuß zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, Gehäusebreite: 17,5 mm. Ausführung: 500 V AC


