PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800787
Nennspannung DC - 24 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.106 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356645218
Sonepar Artikelnummer
121357829
Hersteller Artikelnummer
2800787
Hersteller Typ
PT-IQ-2X1-24DC-UT
Hersteller Artikel Nr.:
2800787
Nennspannung DC:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.106 kg
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.


