PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2801247
Nennspannung DC - 24 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356766302
Sonepar Artikelnummer
121357927
Hersteller Artikelnummer
2801247
Hersteller Typ
PT-IQ-2X1-24DC-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2801247
Nennspannung DC:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.110 kg
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.


