PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2801266
Nennspannung DC - 48 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.129 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356764469
Sonepar Artikelnummer
121357931
Hersteller Artikelnummer
2801266
Hersteller Typ
PT-IQ-2X2+F-48DC-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2801266
Nennspannung DC:
48 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.129 kg
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Indirekte Erdung über Gasableiter. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.


