PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2801290
Nennspannung AC - 180 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.109 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356766715
Sonepar Artikelnummer
121357935
Hersteller Artikelnummer
2801290
Hersteller Typ
PT-IQ-1X2-TELE-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2801290
Nennspannung AC:
180 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.109 kg
Überspannungsschutzgerät, bestehend aus Stecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul, zum Schutz einer Doppelader für analoge und digitale Telekommunikationsschnittstellen (VDSL bis zu 50 MBit/s, auf kurzen Strecken (< 300 m) bis zu 100 MBit/s). In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.


