PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2801293
Nennspannung AC - 12 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.121 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356766746
Sonepar Artikelnummer
121357938
Hersteller Artikelnummer
2801293
Hersteller Typ
PT-IQ-5-HF-12DC-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2801293
Nennspannung AC:
12 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.121 kg
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für fünf Signaladern. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s). In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.


