PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2801295
Nennspannung AC - 12 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.122 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356766753
Sonepar Artikelnummer
121357939
Hersteller Artikelnummer
2801295
Hersteller Typ
PT-IQ-5-HF+F-12DC-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2801295
Nennspannung AC:
12 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.122 kg
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für fünf Signaladern. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s). In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.


