PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2882569
Nennspannung DC - 24 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.364 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356091657
Sonepar Artikelnummer
121358252
Hersteller Artikelnummer
2882569
Hersteller Typ
S-PT-1X2-24DC-1/2''
Hersteller Artikel Nr.:
2882569
Nennspannung DC:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.364 kg
Überspannungsschutz im Anschraubmodul IP67 für Messwertaufnehmer, Direktmontage über 1/2'' NPT Außengewinde, Kabelverschraubung für Signalleitung, zweistufige Schutzschaltung. HART-fähig. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.


