Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2906750

  • Nennspannung DC - 24 V

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85363010

  • Gewicht - 0.042 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626134819

Sonepar Artikelnummer

121359206

Hersteller Artikelnummer

2906750

Hersteller Typ

TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I

Hersteller Artikel Nr.:

2906750

Nennspannung DC:

24 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.042 kg

Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige und Trennmesser für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, z. B. 0(4) .. 20 mA Stromschleife, EX e-Zulassung für Zone 2, HART-fähig. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.