PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906779
Nennspannung AC - 24 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.038 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626145679
Sonepar Artikelnummer
121359219
Hersteller Artikelnummer
2906779
Hersteller Typ
TTC-6-3-HF-F-M-24DC-PT-I
Hersteller Artikel Nr.:
2906779
Nennspannung AC:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.038 kg
Überspannungsschutz mit integrierter Statusanzeige und Messertrennung für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung (bis zu 90 MBit/s). Indirekte Erdung über Gasableiter. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.


