PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906797
Nennspannung AC - 24 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626135526
Sonepar Artikelnummer
121359227
Hersteller Artikelnummer
2906797
Hersteller Typ
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I
Hersteller Artikel Nr.:
2906797
Nennspannung AC:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.043 kg
Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige und Messertrennung für drei Signaladern mit gemeinsamen Bezugspotenzial. Für HF-Anwendungen und Telekommunikationsschnittstellen ohne Speisespannung. Indirekte Erdung über Gasableiter, EX e-Zulassung für Zone 2. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.


