PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906840
Nennspannung DC - 120 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626136967
Sonepar Artikelnummer
121359255
Hersteller Artikelnummer
2906840
Hersteller Typ
TTC-6-MOV-C-120AC-UT-I
Hersteller Artikel Nr.:
2906840
Nennspannung DC:
120 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.013 kg
Überspannungsmittelschutz mit integrierter Statusanzeige für eine Signalader mit geerdetem Bezugspotenzial. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.


