PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906844
Nennspannung DC - 110 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.023 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626136998
Sonepar Artikelnummer
121359259
Hersteller Artikelnummer
2906844
Hersteller Typ
TTC-6-GDT-C-110AC-UT-I
Hersteller Artikel Nr.:
2906844
Nennspannung DC:
110 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.023 kg
Überspannungsgrobschutz mit integrierter Statusanzeige für eine Signalader mit geerdetem Bezugspotenzial. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.


