PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906846
Nennspannung DC - 60 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.021 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626137025
Sonepar Artikelnummer
121359261
Hersteller Artikelnummer
2906846
Hersteller Typ
TTC-6-GDT-D-60AC-UT-I
Hersteller Artikel Nr.:
2906846
Nennspannung DC:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.021 kg
Überspannungsgrobschutz mit integrierter Statusanzeige für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.


