PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906857
Nennspannung DC - 60 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626137124
Sonepar Artikelnummer
121359272
Hersteller Artikelnummer
2906857
Hersteller Typ
TTC-6-MOV-C-60DC-PT-I
Hersteller Artikel Nr.:
2906857
Nennspannung DC:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.025 kg
Überspannungsmittelschutz mit integrierter Statusanzeige für eine Signalader mit geerdetem Bezugspotenzial. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.


