PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907325
Nennspannung DC - 24 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626199917
Sonepar Artikelnummer
121359376
Hersteller Artikelnummer
2907325
Hersteller Typ
TTC-3-1X2-24DC-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2907325
Nennspannung DC:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.020 kg
Überspannungsschutz für einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, z. B. 0(4) ... 20 mA Stromschleife, HART-fähig. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.


