PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät Typ 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2910345
Nennableitstoßstrom (8/20) - 12.5 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Netzform DC - Nein
Max. Dauerspannung AC - 100 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626444871
Sonepar Artikelnummer
121359840
Hersteller Artikelnummer
2910345
Hersteller Typ
VAL-US-48/65/1+0-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2910345
Nennableitstoßstrom (8/20):
12.5 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Netzform DC:
Nein
Max. Dauerspannung AC:
100 V
Schutzpegel L-N:
0.4 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
5 kA
Integrierte Vorsicherung:
Ja
Leckstromfrei:
Nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.130 kg


