PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät Typ 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905230
Nennspannung AC - 230 V
Nennspannung DC - 230 V
Nennlaststrom - 26 A
Schutzpegel - 1.4 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356939706
Sonepar Artikelnummer
120421196
Hersteller Artikelnummer
2905230
Hersteller Typ
PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2905230
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
230 V
Nennlaststrom:
26 A
Schutzpegel:
1.4 kV
Polzahl:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
264 V
Max. Dauerspannung DC:
230 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Schutzpegel L-N:
1.4 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.156 kg


