PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät Typ 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2817958
Nennspannung AC - 48 V
Nennspannung DC - 48 V
Nennlaststrom - 26 A
Schutzpegel - 0.12 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918574987
Sonepar Artikelnummer
120463213
Hersteller Artikelnummer
2817958
Hersteller Typ
PT 2+1-S-48DC/FM
Hersteller Artikel Nr.:
2817958
Nennspannung AC:
48 V
Nennspannung DC:
48 V
Nennlaststrom:
26 A
Schutzpegel:
0.12 kV
Polzahl:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
60 V
Max. Dauerspannung DC:
60 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
0.5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
0.5 kA
Schutzpegel L-N:
0.12 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.12 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.063 kg


