PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät Typ 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800625
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Schutzpegel - 1.3 kV
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356620437
Sonepar Artikelnummer
120879569
Hersteller Artikelnummer
2800625
Hersteller Typ
BT-1S-230AC/O
Hersteller Artikel Nr.:
2800625
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Schutzpegel:
1.3 kV
Polzahl:
2
Montageart:
schraubbar
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
3 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
3 kA
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
2.5 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.042 kg


