PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät Typ 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907928
Nennspannung AC - 240 V
Nennspannung DC - 0 V
Nennlaststrom - 26 A
Schutzpegel - 1.25 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626257655
Sonepar Artikelnummer
120879574
Hersteller Artikelnummer
2907928
Hersteller Typ
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2907928
Nennspannung AC:
240 V
Nennspannung DC:
0 V
Nennlaststrom:
26 A
Schutzpegel:
1.25 kV
Polzahl:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
264 V
Max. Dauerspannung DC:
275 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
5 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
5 kA
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.4 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.077 kg


