PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät Typ 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907916
Nennspannung AC - 24 V
Nennlaststrom - 26 A
Schutzpegel - 0.2 kV
Polzahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626257419
Sonepar Artikelnummer
120927750
Hersteller Artikelnummer
2907916
Hersteller Typ
PLT-SEC-T3-24-FM-UT
Hersteller Artikel Nr.:
2907916
Nennspannung AC:
24 V
Nennlaststrom:
26 A
Schutzpegel:
0.2 kV
Polzahl:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
34 V
Max. Dauerspannung DC:
44 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
1 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
1 kA
Schutzpegel L-N:
0.2 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
0.6 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.081 kg


