PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät Typ 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1027586
Montageart - Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC - 30 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626522333
Sonepar Artikelnummer
121321809
Hersteller Artikelnummer
1027586
Hersteller Typ
TTC-6P-T3-24DC-PT-I
Hersteller Artikel Nr.:
1027586
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
30 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.033 kg


