PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät Typ 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1038841
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Schutzpegel L-N - 1.5 kV
Mit Fernmeldekontakt - Nein
Signalisierung am Gerät - akustisch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626593203
Sonepar Artikelnummer
121322080
Hersteller Artikelnummer
1038841
Hersteller Typ
BLT-T3-230-A
Hersteller Artikel Nr.:
1038841
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
akustisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.016 kg


