PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät Typ 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2882255
Max. Dauerspannung AC - 360 V
Schutzpegel L-N - 1.5 kV
Mit Fernmeldekontakt - Nein
Signalisierung am Gerät - optisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356143547
Sonepar Artikelnummer
121358250
Hersteller Artikelnummer
2882255
Hersteller Typ
MNT-1 CH II
Hersteller Artikel Nr.:
2882255
Max. Dauerspannung AC:
360 V
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.097 kg


