PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät Typ 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2906450
Montageart - Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC - 440 V
Schutzpegel L-N - 1.2 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626077338
Sonepar Artikelnummer
121359176
Hersteller Artikelnummer
2906450
Hersteller Typ
PLT-T3-IT-230-FM
Hersteller Artikel Nr.:
2906450
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.070 kg


