PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät Typ 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907918
Montageart - Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC - 150 V
Schutzpegel L-N - 0.75 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626257440
Sonepar Artikelnummer
121359447
Hersteller Artikelnummer
2907918
Hersteller Typ
PLT-SEC-T3-120-FM-UT
Hersteller Artikel Nr.:
2907918
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
150 V
Schutzpegel L-N:
0.75 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.081 kg


