PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzgerät Typ 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907925
Montageart - Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC - 34 V
Schutzpegel L-N - 0.2 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626257495
Sonepar Artikelnummer
121359454
Hersteller Artikelnummer
2907925
Hersteller Typ
PLT-SEC-T3-24-FM-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2907925
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Dauerspannung AC:
34 V
Schutzpegel L-N:
0.2 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.077 kg


