PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2838542
Nennspannung DC - 60 V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363010
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918819576
Sonepar Artikelnummer
120437180
Hersteller Artikelnummer
2838542
Hersteller Typ
CTM 2X1- 60DC
Hersteller Artikel Nr.:
2838542
Nennspannung DC:
60 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.011 kg
LSA-PLUS-Stecker mit Schutzschaltung für 2-Leiter einseitig geerdeter Signalkreise. Nennspannung: 60 V DC


