PHOENIX CONTACT - Überspannungsschutzstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2838775
Nennspannung AC - 12 V
Nennspannung DC - 12 V
Max. Dauerspannung AC - 9.8 V
Max. Dauerspannung DC - 14 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918480646
Sonepar Artikelnummer
120462088
Hersteller Artikelnummer
2838775
Hersteller Typ
PT 5-HF-12 DC-ST
Hersteller Artikel Nr.:
2838775
Nennspannung AC:
12 V
Nennspannung DC:
12 V
Max. Dauerspannung AC:
9.8 V
Max. Dauerspannung DC:
14 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennlaststrom:
0.45 A
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
50 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
50 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
600 V
Frequenz:
50 .. 60 MHz
Grenzfrequenz:
60 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.026 kg


